PC ELECTRIC - EXP_KLA Dose Schweizer Standard T13s 10A IP55 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 1313-0bc
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9003399531774
Sonepar Artikelnummer
121090451
Hersteller Artikelnummer
EXP 1313-0bc
Hersteller Typ
EXP 1313-0bc
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 1313-0bc
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg


