PC ELECTRIC - EXP_KLA Schuko Dose dänisch blau 16A IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 1030-0b
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120518832
Hersteller Artikelnummer
EXP 1030-0b
Hersteller Typ
EXP 1030-0b
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 1030-0b
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


