PC ELECTRIC - EXP_KLA Schutzko. Dose sw. ITA+DE 16A IP54 PCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 1036-0s
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120518834
Hersteller Artikelnummer
EXP 1036-0s
Hersteller Typ
EXP 1036-0s
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 1036-0s
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


