PC ELECTRIC - GAK ÜSS T1/2 1MPP 1-2 Strings/MPP MC4 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090PV033
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 238 mm
Höhe - 231 mm
Tiefe - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399570926
Sonepar Artikelnummer
121068879
Hersteller Artikelnummer
090PV033
Hersteller Typ
PV-BOX SOL-LINE DC1-TS-MC-TYP1+2
Hersteller Artikel Nr.:
090PV033
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
238 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
118 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
8
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.100 kg


