PC ELECTRIC - GAK ÜSS T1/2 2MPP 1-2 Strings/MPP Verschr. IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090PV040
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 418 mm
Höhe - 286 mm
Tiefe - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399570995
Sonepar Artikelnummer
121068882
Hersteller Artikelnummer
090PV040
Hersteller Typ
PV-BOX SOL-LINE DC2-TS-M16-TYP1+2
Hersteller Artikel Nr.:
090PV040
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
418 mm
Höhe:
286 mm
Tiefe:
148 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
14
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.900 kg


