PC ELECTRIC - GAK ÜSS T2 2MPP 1 String/MPP MC4 IP54 m. Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090PV006
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 310 mm
Höhe - 246 mm
Tiefe - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399514524
Sonepar Artikelnummer
121051509
Hersteller Artikelnummer
090PV006
Hersteller Typ
PV-BOX SOL-LINE DC2-SICH-MC-T2
Hersteller Artikel Nr.:
090PV006
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
310 mm
Höhe:
246 mm
Tiefe:
148 mm
String-Absicherung:
1-polig
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Absicherung Eingang:
16 A
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
10
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.600 kg


