PC ELECTRIC - Gegenmutter M40x1,5 (Messing vernickelt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264015009
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399174629
Sonepar Artikelnummer
120519109
Hersteller Artikelnummer
264015009
Hersteller Typ
264015009
Hersteller Artikel Nr.:
264015009
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.021 kg


