PC ELECTRIC - Gehäuse Aufputz grau .inkl.Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86300g
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399041648
Sonepar Artikelnummer
120520086
Hersteller Artikelnummer
86300g
Hersteller Typ
86300g
Hersteller Artikel Nr.:
86300g
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Aufputzdose (gerade) für Anbaudosen; Farbe: grau; in Verbindung mit Flanschadapter geeignet für Anbaudosen 75x75mm


