PC ELECTRIC - Geräte Anschlussleitung 1,5m H07RN-F 3G1,5 schwarz mit Schutzkontaktstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2240
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399175848
Sonepar Artikelnummer
120512562
Hersteller Artikelnummer
2240
Hersteller Typ
2240
Hersteller Artikel Nr.:
2240
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.250 kg


