PC ELECTRIC - Geräte Anschlussleitung 1,5m H07RN-F 3G2,5 schwarz mit Schutzkontaktstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22402
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399429170
Sonepar Artikelnummer
120964581
Hersteller Artikelnummer
22402
Hersteller Typ
22402
Hersteller Artikel Nr.:
22402
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg


