PC ELECTRIC - Geräte Anschlussleitung 2m H07RN-F 5G1,5 schwarz mit CEE Stecker 16A 5p 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9809490-p
Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399072550
Sonepar Artikelnummer
120520444
Hersteller Artikelnummer
9809490-p
Hersteller Typ
9809490-P
Hersteller Artikel Nr.:
9809490-p
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.510 kg


