PC ELECTRIC - Geräte Anschlussleitung 2m H07RN-F 5G2,5 schwarz mit CEE Stecker 16A 5p 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9809479-p
Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399115271
Sonepar Artikelnummer
120520442
Hersteller Artikelnummer
9809479-p
Hersteller Typ
9809479-P
Hersteller Artikel Nr.:
9809479-p
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.670 kg


