PC ELECTRIC - Geräte Anschlussleitung 3m H07BQ-F 3G1,5 orange mit Schutzkontaktstecker IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9803315
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9003399113895
Sonepar Artikelnummer
120081264
Hersteller Artikelnummer
9803315
Hersteller Typ
9803315
Hersteller Artikel Nr.:
9803315
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.3 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg


