PC ELECTRIC - Geräte Anschlussleitung 5m H07BQ-F 2x1,5 orange PUR mit Konturenstecker IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9805215
Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9003399113925
Sonepar Artikelnummer
120081263
Hersteller Artikelnummer
9805215
Hersteller Typ
9805215
Hersteller Artikel Nr.:
9805215
Anschluss 1:
Profilstecker (CEE 7/17)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Nennstrom:
16 A
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg


