Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Gerätel. H07RN-F 3G2.5 1.5m

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Gerätel. H07RN-F 3G2.5 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22401

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399175855

Sonepar Artikelnummer

120519049

Hersteller Artikelnummer

22401

Hersteller Typ

22401

Hersteller Artikel Nr.:

22401

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

mit Schutzkontaktstecker