PC ELECTRIC - Hängeverteiler Kunststoff Baureihe PEGASUS HV 16/5 3xSSD M25o DL 4Ri R IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9033071
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399696107
Sonepar Artikelnummer
120512696
Hersteller Artikelnummer
9033071
Hersteller Typ
9033071
Hersteller Artikel Nr.:
9033071
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Farbe:
rot
Höhe:
220 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.000 kg


