PC ELECTRIC - Hängeverteiler Kunststoff Baureihe PEGASUS HV 2x16/5 2xSSD M25oM20o 4Ri R IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9033004
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399695988
Sonepar Artikelnummer
121397173
Hersteller Artikelnummer
9033004
Hersteller Typ
9033004
Hersteller Artikel Nr.:
9033004
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.500 kg
Kunstst.-Hängeverteiler Modell Pegasus IP44 140x140x240 0TE rot. 4xRingschraube oben M8x40 verzinkt. 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 5-14mm PG11/13) schwarz. 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert. 2xCEE 16/5 auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet. 2xSSD auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet


