PC ELECTRIC - Hängeverteiler Kunststoff Baureihe PEGASUS HV 8xSSD M25o 4Ri R IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9033006
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399696022
Sonepar Artikelnummer
121397174
Hersteller Artikelnummer
9033006
Hersteller Typ
9033006
Hersteller Artikel Nr.:
9033006
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.300 kg
Kunstst.-Hängeverteiler Modell Pegasus IP44 140x140x240 0TE rot. 4xRingschraube oben M8x40 verzinkt. 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz. 8xSK-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert. Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


