PC ELECTRIC - Hängeverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt HV 16/5 2xSSD M20o Griff IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849203
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399678516
Sonepar Artikelnummer
121373910
Hersteller Artikelnummer
9849203
Hersteller Typ
9849203
Hersteller Artikel Nr.:
9849203
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.100 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP67 145x145x105mm. mit Griffhaken und Aufhängeösen. 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz. 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V IP67 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP68 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


