PC ELECTRIC - Hängeverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt HV 2x16/5 2xSSD M20o Griff VC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849250
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399678110
Sonepar Artikelnummer
121373911
Hersteller Artikelnummer
9849250
Hersteller Typ
9849250
Hersteller Artikel Nr.:
9849250
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.050 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. mit Griffhaken und Aufhängeösen. 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


