PC ELECTRIC - Hängeverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt HV 4xSSD M20o Griff VC3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849263
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399678165
Sonepar Artikelnummer
121373913
Hersteller Artikelnummer
9849263
Hersteller Typ
9849263
Hersteller Artikel Nr.:
9849263
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.850 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. mit Griffhaken und Aufhängeösen. 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz. 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. Verteiler auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet


