Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Hängevorrichtung für 3WK TopTaurus 30cm (2-fach)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Hängevorrichtung für 3WK TopTaurus 30cm (2-fach)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2563-1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.052 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399346422

Sonepar Artikelnummer

120512727

Hersteller Artikelnummer

2563-1

Hersteller Typ

2563-1

Hersteller Artikel Nr.:

2563-1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

PC Electric Hängevorrichtung für 3WK TopTaurus, 30 cm, 2-fach (2563-1). Wandhalterung für hängende Aufbewahrung von PC-Electric 3WK-Kabeltrommelserien.