PC ELECTRIC - Kabelaufr.Junior230 10mH05VV-F3G1,5 IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42170
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399153570
Sonepar Artikelnummer
120081135
Hersteller Artikelnummer
42170
Hersteller Typ
42170
Hersteller Artikel Nr.:
42170
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Ader-Zahl:
3
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP24
Farbe:
rot
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.800 kg


