Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabelaufr. Major Plus 15m H07RN-F 5G2.5

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabelaufr. Major Plus 15m H07RN-F 5G2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42285

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399291654

Sonepar Artikelnummer

120387679

Hersteller Artikelnummer

42285

Hersteller Typ

42285

Hersteller Artikel Nr.:

42285

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Ader-Zahl:

5

Art des Netzanschlusses:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Kabellänge:

15 m

Automatisches Kabelaufrollen:

Ja

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP24

Farbe:

rot

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.600 kg

Kabelaufroller IP24 (HxBxT - 361x195x450mm); 15m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16A 5p. 400V; mit Überlastschutz und abschaltbarer Blockiervorrichtung; mit Wandbefestigung; Gehäuse: rot; Belastbarkeit: 2.800W aufgerollt / 5.000W abgerollt; TÜV- und GS-geprüft