PC ELECTRIC - Kabelaufr.Master230 ROT 10mH07RN-F3G2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42174
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399089749
Sonepar Artikelnummer
120159823
Hersteller Artikelnummer
42174
Hersteller Typ
42174
Hersteller Artikel Nr.:
42174
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Ader-Zahl:
3
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
rot
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.000 kg


