Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT038.0515.40 15m5G4 IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT038.0515.40 15m5G4 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62232515

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399633379

Sonepar Artikelnummer

120519791

Hersteller Artikelnummer

62232515

Hersteller Typ

62232515

Hersteller Artikel Nr.:

62232515

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

15 m

Automatisches Kabelaufrollen:

Ja

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

orange

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

22.000 kg

Kabelaufroller 15m H07RN-F 5G4 Industrie-Ausf. IP44für ca. 30000 Federspiele, Flachschleifring 40Aohne SteckvorrichtungGehäuse: orangemit Wandhalterung