PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT038.0515 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62032515
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399005244
Sonepar Artikelnummer
120519788
Hersteller Artikelnummer
62032515
Hersteller Typ
62032515
Hersteller Artikel Nr.:
62032515
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
15 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
orange
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
12.750 kg


