PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT038.0525.25 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62132525
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399633355
Sonepar Artikelnummer
120519790
Hersteller Artikelnummer
62132525
Hersteller Typ
62132525
Hersteller Artikel Nr.:
62132525
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
15 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
orange
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
19.410 kg


