Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT038 20m3G1.5 IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT038 20m3G1.5 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62031320

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399005220

Sonepar Artikelnummer

120512568

Hersteller Artikelnummer

62031320

Hersteller Typ

62031320

Hersteller Artikel Nr.:

62031320

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

20 m

Automatisches Kabelaufrollen:

Ja

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

orange

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

12.300 kg

Kabelaufroller 20m H07RN-F 3G1,5 Industrie-Ausf. IP44für ca. 30000 Federspiele, Flachschleifring 16Aohne SteckvorrichtungGehäuse: orangemit Wandhalterung