PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT046.0520.40 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63232520
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399974298
Sonepar Artikelnummer
120519815
Hersteller Artikelnummer
63232520
Hersteller Typ
63232520
Hersteller Artikel Nr.:
63232520
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
20 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
37.000 kg


