PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT046.0530 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63032453
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399633409
Sonepar Artikelnummer
120519812
Hersteller Artikelnummer
63032453
Hersteller Typ
63032453
Hersteller Artikel Nr.:
63032453
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
30 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
orange
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
29.000 kg


