PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT150.310 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67000304
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399069994
Sonepar Artikelnummer
120512527
Hersteller Artikelnummer
67000304
Hersteller Typ
67000304
Hersteller Artikel Nr.:
67000304
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
4 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
orange
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.350 kg


