Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT260.0308 IP20

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT260.0308 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64000308

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399069383

Sonepar Artikelnummer

120512602

Hersteller Artikelnummer

64000308

Hersteller Typ

64000308

Hersteller Artikel Nr.:

64000308

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

8 m

Automatisches Kabelaufrollen:

Ja

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

3.000 kg

Kabelaufroller 8m H05VV-F 3G1,5 Industrie-Ausf.mit Glaskolbensicherung 10Aohne SteckvorrichtungGehäuse: orange