PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT260.0505 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64000505
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399069390
Sonepar Artikelnummer
120519823
Hersteller Artikelnummer
64000505
Hersteller Typ
64000505
Hersteller Artikel Nr.:
64000505
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
5 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.800 kg


