PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT350.0315 IP44/IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000315
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399069895
Sonepar Artikelnummer
120512603
Hersteller Artikelnummer
66000315
Hersteller Typ
66000315
Hersteller Artikel Nr.:
66000315
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
15 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.850 kg


