PC ELECTRIC - Kabelaufroller FT350.0510 IP44/IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000510
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399069901
Sonepar Artikelnummer
120512604
Hersteller Artikelnummer
66000510
Hersteller Typ
66000510
Hersteller Artikel Nr.:
66000510
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
10 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
orange
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
8.050 kg


