PC ELECTRIC - Kabelaufroller FTE260.0110 Erdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64100110
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - sonstige
Aderquerschnitt - 10 mm²
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399174711
Sonepar Artikelnummer
120519824
Hersteller Artikelnummer
64100110
Hersteller Typ
64100110
Hersteller Artikel Nr.:
64100110
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Kabellänge:
10 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.460 kg


