PC ELECTRIC - Kabelaufroller FTE350.15m H07VK-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000115
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - sonstige
Aderquerschnitt - 10 mm²
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399138515
Sonepar Artikelnummer
120519829
Hersteller Artikelnummer
66000115
Hersteller Typ
66000115
Hersteller Artikel Nr.:
66000115
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Kabellänge:
15 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
orange
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.100 kg


