PC ELECTRIC - Kabelbrücke 1000x290x48 mm Defender Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85200
Breite - 290 mm
Höhe - 48 mm
Länge - 1000 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399317620
Sonepar Artikelnummer
120363577
Hersteller Artikelnummer
85200
Hersteller Typ
85200
Hersteller Artikel Nr.:
85200
Breite:
290 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
gelb/schwarz
Max. Belastbarkeit:
2 t
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.000 kg
PC Electric Defender Mini Kabelbrücke, 1000×290×48 mm, gelb/schwarz (85200). Kompakte Bodenkabelbrücke für gelegentliche Nutzung, mit 1 Kabelkanal.


