PC ELECTRIC - Kabelbrücke 1000x290x48mm Mini sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85200BLK
Breite - 290 mm
Höhe - 48 mm
Länge - 1000 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399301896
Sonepar Artikelnummer
120363578
Hersteller Artikelnummer
85200BLK
Hersteller Typ
85200BLK
Hersteller Artikel Nr.:
85200BLK
Breite:
290 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
2 t
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.000 kg


