PC ELECTRIC - Kabelbrücke 1000x600x73mm Defender 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85002
Breite - 600 mm
Höhe - 73 mm
Länge - 1000 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399222528
Sonepar Artikelnummer
120363575
Hersteller Artikelnummer
85002
Hersteller Typ
85002
Hersteller Artikel Nr.:
85002
Breite:
600 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
gelb/schwarz
Max. Belastbarkeit:
5 t
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
22.000 kg


