PC ELECTRIC - Kabelbrücke 890x542x52mm Midi 4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85301
Breite - 542 mm
Höhe - 52 mm
Länge - 890 mm
Anzahl der Kanäle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399301902
Sonepar Artikelnummer
120363576
Hersteller Artikelnummer
85301
Hersteller Typ
85301
Hersteller Artikel Nr.:
85301
Breite:
542 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
890 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
gelb/schwarz
Max. Belastbarkeit:
5 t
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
11.500 kg


