Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabeltr.Aufr.FT046.0325.25 25m3G2.5 IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabeltr.Aufr.FT046.0325.25 25m3G2.5 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63131325

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399633416

Sonepar Artikelnummer

120519813

Hersteller Artikelnummer

63131325

Hersteller Typ

63131325

Hersteller Artikel Nr.:

63131325

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

25 m

Automatisches Kabelaufrollen:

Ja

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

orange

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

30.000 kg

Kabelaufroller 25m H07RN-F 3G2,5 Industrie-Ausf. IP44für ca. 30000 Federspiele, Flachschleifring 25Aohne SteckvorrichtungGehäuse: orangemit Flanschbefestigung