Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabeltrommel 250 leer (schwarz)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9250998-P

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Mit Tragerahmen - Ja

  • Mit Arretierung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399303968

Sonepar Artikelnummer

120512537

Hersteller Artikelnummer

9250998-P

Hersteller Typ

9250998-P

Hersteller Artikel Nr.:

9250998-P

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Mit Tragerahmen:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.400 kg

Kabeltrommel dm250; Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung; Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen ; Leertrommel ohne Zentralscheibe und ohne Kabel