PC ELECTRIC - Kabeltrommel 310 1xCEE 16A 5p 400V,3xSSD nat (ohne Kabel)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8935096-p
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - ohne Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399327698
Sonepar Artikelnummer
120402289
Hersteller Artikelnummer
8935096-p
Hersteller Typ
8935096-P
Hersteller Artikel Nr.:
8935096-p
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Mit Tragerahmen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.450 kg


