Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabeltrommel 310 leer SET + 4xSSD54+L

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8935097-p

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Mit Tragerahmen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399327681

Sonepar Artikelnummer

120402288

Hersteller Artikelnummer

8935097-p

Hersteller Typ

8935097-P

Hersteller Artikel Nr.:

8935097-p

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Mit Tragerahmen:

Ja

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.300 kg

Kabeltrommel Ø310 Leertrommel; Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung; Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen; Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw); Nennspannung: 250V; Nennstrom: 16A; Schutzart Anbaudosen: IP54; 1xThermoschutzschalter; 1xSpannungskontrollleuchte; Ausführung inkl. Schrauben und Verpackung