PC ELECTRIC - Kabeltrommel XREEL 250 4xSSD nat Shutter 25m 3G1,5 H05RR-F schwarz BA IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9250005-p
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05RR-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399405945
Sonepar Artikelnummer
120512783
Hersteller Artikelnummer
9250005-p
Hersteller Typ
9250005-p
Hersteller Artikel Nr.:
9250005-p
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Ader-Zahl:
3
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Mit Lampe:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.400 kg


