PC ELECTRIC - Kabeltrommel XREEL 310 1xCEE 16A 5p 400V,3xSSD 25m 5G2,5 N07V3V3-F K35 gelb IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9350180-p
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - sonstige
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399323577
Sonepar Artikelnummer
120402305
Hersteller Artikelnummer
9350180-p
Hersteller Typ
9350180-P
Hersteller Artikel Nr.:
9350180-p
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Ader-Zahl:
5
Art des Netzanschlusses:
CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
10.200 kg


