PC ELECTRIC - Kabeltrommel XREEL 310 4xSSD nat 30m 3G2,5 N07V3V3-F K35 gelb BA IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9350165-p
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - sonstige
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399330643
Sonepar Artikelnummer
120402293
Hersteller Artikelnummer
9350165-p
Hersteller Typ
9350165-P
Hersteller Artikel Nr.:
9350165-p
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Ader-Zahl:
3
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
30 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Mit Lampe:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
8.780 kg


