PC ELECTRIC - Kabeltrommel XREEL 310 4xSSD nat 40m 3G1,5 H07BQ-F orange BA K2 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9350146-p
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H07BQ-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399331268
Sonepar Artikelnummer
120402299
Hersteller Artikelnummer
9350146-p
Hersteller Typ
9350146-P
Hersteller Artikel Nr.:
9350146-p
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Ader-Zahl:
3
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Mit Lampe:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.900 kg


